Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Hülsenpasseinsatz D02 E18 2A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Hülsenpasseinsatz D02 E18 2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LE18P02

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Farbcode - rosa

  • Herkunftsland - SI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614124198

Sonepar Artikelnummer

120435513

Hersteller Artikelnummer

LE18P02

Hersteller Typ

LE18P02

Hersteller Artikel Nr.:

LE18P02

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

2 A

Farbcode:

rosa

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Hülsenpasseinsatz D02 E18 2A rosa nach DIN 49523