Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Hülsenpasseinsatz D02 E18 50A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Hülsenpasseinsatz D02 E18 50A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LE18P50

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Farbcode - weiß

  • Herkunftsland - SI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614124273

Sonepar Artikelnummer

120435520

Hersteller Artikelnummer

LE18P50

Hersteller Typ

LE18P50

Hersteller Artikel Nr.:

LE18P50

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

50 A

Farbcode:

weiß

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Hülsenpasseinsatz D02 E18 50A weiß nach DIN 49523