HAGER - Hutschiene,Feldverteiler,1-feldrig,7,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UT22B
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Lochform - Rundloch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616301511
Sonepar Artikelnummer
120373975
Hersteller Artikelnummer
UT22B
Hersteller Typ
UT22B
Hersteller Artikel Nr.:
UT22B
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Lochform:
Rundloch
Länge:
7.5 mm
Höhe:
35 mm
Bohrlochabstand mittig:
238 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.220 kg


