HAGER - Hutschiene für FWx12F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ12D
Länge - 15 mm
Höhe - 284 mm
Bohrlochabstand mittig - 276 mm
Materialstärke - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250614300363
Sonepar Artikelnummer
120189378
Hersteller Artikelnummer
FZ12D
Hersteller Typ
FZ12D
Hersteller Artikel Nr.:
FZ12D
Länge:
15 mm
Höhe:
284 mm
Bohrlochabstand mittig:
276 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.120 kg
Hutschiene, für FW2 Feldverteiler Schutzklasse I FWx12xx, LxBxH:216x35x15mm. Hutschiene (Höhe: 15mm) für Unterputz-Verteiler FWx12xx


