HAGER - Hutschiene für FWx24F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ24D
Länge - 15 mm
Höhe - 500 mm
Bohrlochabstand mittig - 492 mm
Materialstärke - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250614300370
Sonepar Artikelnummer
120189380
Hersteller Artikelnummer
FZ24D
Hersteller Typ
FZ24D
Hersteller Artikel Nr.:
FZ24D
Länge:
15 mm
Höhe:
500 mm
Bohrlochabstand mittig:
492 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.250 kg
Hutschiene, für FW2 Feldverteiler Schutzklasse I FWx24xx, LxBxH:432x35x15mm. Hutschiene (Höhe: 15mm) für Unterputz-Verteiler FWx24xx


