HAGER - Hutschiene für FWx36F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ36D
Länge - 15 mm
Höhe - 716 mm
Bohrlochabstand mittig - 708 mm
Materialstärke - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250614300387
Sonepar Artikelnummer
120189382
Hersteller Artikelnummer
FZ36D
Hersteller Typ
FZ36D
Hersteller Artikel Nr.:
FZ36D
Länge:
15 mm
Höhe:
716 mm
Bohrlochabstand mittig:
708 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.340 kg
Hutschiene, für FW2 Feldverteiler Schutzklasse I FWx36xx, LxBxH:648x35x15mm. Hutschiene (Höhe: 15mm) für Unterputz-Verteiler FWx36xx


