Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Hutschiene für Multimediaverteiler 268mm 12TE

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Hutschiene für Multimediaverteiler 268mm 12TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VZ551N

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Lochform - Rundloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250616666627

Sonepar Artikelnummer

120214543

Hersteller Artikelnummer

VZ551N

Hersteller Typ

VZ551N

Hersteller Artikel Nr.:

VZ551N

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Lochform:

Rundloch

Länge:

10 mm

Höhe:

35 mm

Bohrlochabstand mittig:

255 mm

Materialstärke:

1 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024900

Gewicht:

0.087 kg

Hutschiene Volta einzeln