HAGER - Hutschiene,univers,1-feld,7,5mm,isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UT22C
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform - Langloch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616302938
Sonepar Artikelnummer
120580333
Hersteller Artikelnummer
UT22C
Hersteller Typ
UT22C
Hersteller Artikel Nr.:
UT22C
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
Langloch
Länge:
33 mm
Höhe:
40 mm
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.099 kg


