HAGER - Hutschiene, universN, 1feldig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UZ01B4
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Lochform - Langloch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616366220
Sonepar Artikelnummer
120436151
Hersteller Artikelnummer
UZ01B4
Hersteller Typ
UZ01B4
Hersteller Artikel Nr.:
UZ01B4
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Lochform:
Langloch
Länge:
246 mm
Höhe:
35 mm
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.160 kg


