HAGER - Hutschiene, universZ,35x248x7,5mm,Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - U842B
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 7.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010330552182
Sonepar Artikelnummer
120580315
Hersteller Artikelnummer
U842B
Hersteller Typ
U842B
Hersteller Artikel Nr.:
U842B
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
7.5 mm
Höhe:
35 mm
Bohrlochabstand mittig:
240 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.079 kg


