HAGER - HWV,Volta,Mauerkasten,1-reihig,lose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VH12NK
Montageart - Hohlwand
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616614697
Sonepar Artikelnummer
120214441
Hersteller Artikelnummer
VH12NK
Hersteller Typ
VH12NK
Hersteller Artikel Nr.:
VH12NK
Montageart:
Hohlwand
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
sonstige
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Einbautiefe:
90 mm
Einbauhöhe:
321 mm
Einbaubreite:
314 mm
Innentiefe:
91.5 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
EMV-Ausführung:
Ja
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
355 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
94.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.080 kg


