HAGER - HWV,Volta,Mauerkasten,2-reihig,lose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VH24NK
Montageart - Hohlwand
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 12
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3250616614741
Sonepar Artikelnummer
120214442
Hersteller Artikelnummer
VH24NK
Hersteller Typ
VH24NK
Hersteller Artikel Nr.:
VH24NK
Montageart:
Hohlwand
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
90 mm
Einbauhöhe:
845 mm
Einbaubreite:
314.5 mm
Innentiefe:
91.5 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
505 mm
Breite:
348 mm
Tiefe:
98 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.100 kg


