HAGER - Hybrid,volta,APV,24PLE,2MPL,Stahlblecht.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VA602NWH
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 5
Breite in Teilungseinheiten - 12
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616411678
Sonepar Artikelnummer
121232029
Hersteller Artikelnummer
VA602NWH
Hersteller Typ
VA602NWH
Hersteller Artikel Nr.:
VA602NWH
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
5
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbauhöhe:
765 mm
Innentiefe:
92.5 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Ja
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Anbaumöglichkeit:
Ja
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
765 mm
Breite:
305 mm
Tiefe:
96.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.148 kg


