HAGER - Hybrid,volta,HW24PLE,2MPL,Kunststofftür

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VH602WWH
Montageart - Hohlwand
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 12
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250611004752
Sonepar Artikelnummer
120580339
Hersteller Artikelnummer
VH602WWH
Hersteller Typ
VH602WWH
Hersteller Artikel Nr.:
VH602WWH
Montageart:
Hohlwand
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
90 mm
Einbauhöhe:
846 mm
Einbaubreite:
314 mm
Innentiefe:
91.5 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Ja
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Anbaumöglichkeit:
Ja
Plombierbar:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
880.5 mm
Breite:
348 mm
Tiefe:
94.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.217 kg


