HAGER - Hybrid,volta,UP,36PLE,1MPL,Kunststofftür

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VU603WWH
Montageart - Unterputz
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 12
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250611004783
Sonepar Artikelnummer
120580345
Hersteller Artikelnummer
VU603WWH
Hersteller Typ
VU603WWH
Hersteller Artikel Nr.:
VU603WWH
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
89 mm
Einbauhöhe:
865 mm
Einbaubreite:
314 mm
Innentiefe:
91.5 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Ja
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
Plombierbar:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
880.5 mm
Breite:
348 mm
Tiefe:
880.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.455 kg


