HAGER - Impulseingang 7fach JBUS/MODBU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EC700
Montageart - REG
Max. Anzahl Zähler - 7
Primärenergiearten - Strom
Schnittstellen Datenweiterleitung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616127005
Sonepar Artikelnummer
120410543
Hersteller Artikelnummer
EC700
Hersteller Typ
EC700
Hersteller Artikel Nr.:
EC700
Montageart:
REG
Max. Anzahl Zähler:
7
Primärenergiearten:
Strom
Schnittstellen Datenweiterleitung:
sonstige
Schnittstellen Datenempfang:
sonstige
Nennspannung:
100 V
Nennfrequenz:
45 .. 65 Hz
Gehäusebreite:
90 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.265 kg


