Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Impulstaster 1Schl. 16A/250V 1TE

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Impulstaster 1Schl. 16A/250V 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SVN311

  • Schaltstrom - 16 A

  • Schaltspannung - 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Farbe der Kalotte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250615721754

Sonepar Artikelnummer

120147405

Hersteller Artikelnummer

SVN311

Hersteller Typ

SVN311

Hersteller Artikel Nr.:

SVN311

Schaltstrom:

16 A

Schaltspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Farbe der Kalotte:

sonstige

Farbe des Knopfes:

grau

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit Signallampe:

Nein

Max. Lampenleistung:

0 W

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

66 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.052 kg

Taster 16A 1 Schließer 230V AC 1PLE. Taster nach DIN EN 60947-5-1 (VDE 0660-200) mit VDE Zeichen, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.