HAGER - Installationsdose R02, 2x SCHUKO, Keystone Typ 01 2-f, Metall Tubus silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BSR02D02
Ausführung Deckel - sonstige
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 2
Farbe - Silber
Anzahl der Einführungen - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740028660
Sonepar Artikelnummer
121184843
Hersteller Artikelnummer
BSR02D02
Hersteller Typ
BSR02D02
Hersteller Artikel Nr.:
BSR02D02
Ausführung Deckel:
sonstige
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
2
Farbe:
Silber
Anzahl der Einführungen:
4
Anzahl der Gerätebecher:
1
Mit Kabelauslass im Deckel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
sonstige
Werkstoff des Deckels:
sonstige
Mit Bodenbelagaussparung:
Nein
Bodenbelagsschutzrahmen:
Ja
Geeignet für Inneneinsatz:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet für Unterflurkanal:
Nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Geeignet für Böden in Computerräumen:
Ja
Geeignet für Nasspflege:
Ja
Außendurchmesser:
150 mm
Einbaudurchmesser:
122 mm
Min. Einbautiefe:
86 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.811 kg


