Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Installationsrelais 1Schl. 1Öff. 16A/230VAC 1TE

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Installationsrelais 1Schl. 1Öff. 16A/230VAC 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ERC218

  • Bemessungsbetriebsspannung - 230 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 16 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250612400492

Sonepar Artikelnummer

120284101

Hersteller Artikelnummer

ERC218

Hersteller Typ

ERC218

Hersteller Artikel Nr.:

ERC218

Bemessungsbetriebsspannung:

230 V

Bemessungsbetriebsstrom:

16 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:

AC-7a/AC-7b

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

1100 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

570 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1200 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

490 VA

Schieber für Handschaltung:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Brummfrei:

Nein

Schutzart (IP):

IP2X

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.116 kg

Installationsrelais 16A 1S + 1Ö 230V. Installationsrelais nach DIN EN 61095 (DIN VDE 0637-3) zur Impulssteuerung von Stromkreisen bis max. 16 A. Mit Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster, integriertes Beschriftungsfeld und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtung. Hinweis: Werden direkt mehrere Geräte eingebaut, ist neben jedem zweiten Gerät ein Distanzstück (1/2 PLE) einzubauen.