Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Isolierter Querverbinder 2,5mm², 10-fach

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Isolierter Querverbinder 2,5mm², 10-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KR025SB10

  • Ausführung - Vertikalverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610134207

Sonepar Artikelnummer

121389045

Hersteller Artikelnummer

KR025SB10

Hersteller Typ

KR025SB10

Hersteller Artikel Nr.:

KR025SB10

Ausführung:

Vertikalverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

400 V

Isoliert:

Ja

Rastermaß:

5.1 mm

Farbe:

orange

Mit Berührungsschutz:

Ja

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.007 kg

Querverbinder 2,5mm², 10-fach, Stecktechnik