Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Isolierter Querverbinder 4mm², 10-fach

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Isolierter Querverbinder 4mm², 10-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KR040SB10

  • Ausführung - Vertikalverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610134221

Sonepar Artikelnummer

121389080

Hersteller Artikelnummer

KR040SB10

Hersteller Typ

KR040SB10

Hersteller Artikel Nr.:

KR040SB10

Ausführung:

Vertikalverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsstrom In:

32 A

Bemessungsspannung:

400 V

Isoliert:

Ja

Rastermaß:

6.1 mm

Farbe:

orange

Mit Berührungsschutz:

Ja

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.004 kg

Querverbinder 4mm², 10-fach, Stecktechnik