Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Isolierter Querverbinder 6mm², 2-fach

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Isolierter Querverbinder 6mm², 2-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KR060SB

  • Ausführung - Vertikalverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 60 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610134238

Sonepar Artikelnummer

121389095

Hersteller Artikelnummer

KR060SB

Hersteller Typ

KR060SB

Hersteller Artikel Nr.:

KR060SB

Ausführung:

Vertikalverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

41 A

Bemessungsspannung:

400 V

Isoliert:

Ja

Rastermaß:

8 mm

Farbe:

orange

Mit Berührungsschutz:

Ja

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.005 kg

Querverbinder 6mm², 2-fach, Stecktechnik