Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Jalousie-Drehschalter Tastrast-Funktion, 1polig

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Jalousie-Drehschalter Tastrast-Funktion, 1polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WDE384103

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Bedienungsart - Drehknopf

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250610094907

Sonepar Artikelnummer

121386255

Hersteller Artikelnummer

WDE384103

Hersteller Typ

WDE384103

Hersteller Artikel Nr.:

WDE384103

Zusammenstellung:

Basiselement

Bedienungsart:

Drehknopf

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Für Jalousien:

Ja

Für Rollläden:

Ja

Für Markisen:

Ja

Ausführung:

Schalter 1-polig

Polzahl:

1

Mit elektrischer Verriegelung:

Nein

Mit mechanischer Verriegelung:

Ja

Mechanisch bedienbar:

Ja

Elektronisch bedienbar:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Anschlussart:

Schraubklemme

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Tasten:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.660 kg

Jalousie-Drehschalter 1polig UP, Tastrast-Funktion, f. Zentralstück m. Drehknopf