HAGER - Jalousie-Schlüsselschalter 1pol. m. Erd.kontakt,für Profil-Halbzyl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WDE382120
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - Schlüssel
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610094839
Sonepar Artikelnummer
121386247
Hersteller Artikelnummer
WDE382120
Hersteller Typ
WDE382120
Hersteller Artikel Nr.:
WDE382120
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Schlüssel
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Für Jalousien:
Ja
Für Rollläden:
Ja
Für Markisen:
Nein
Ausführung:
Schalter 1-polig
Polzahl:
1
Mit elektrischer Verriegelung:
Ja
Mit mechanischer Verriegelung:
Nein
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anschlussart:
Schraubklemme
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der Tasten:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.910 kg


