HAGER - Jalousieschalter, mechanische und elektrische Verrieglung, 10 A, UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WDE303520
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - Wippe
Montageart - Unterputz
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3250610093405
Sonepar Artikelnummer
121386235
Hersteller Artikelnummer
WDE303520
Hersteller Typ
WDE303520
Hersteller Artikel Nr.:
WDE303520
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Wippe
Montageart:
Unterputz
Farbe:
anthrazit
Für Jalousien:
Ja
Für Rollläden:
Ja
Für Markisen:
Ja
Ausführung:
Schalter 1-polig
Polzahl:
1
Mit elektrischer Verriegelung:
Nein
Mit mechanischer Verriegelung:
Ja
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Anschlussart:
Steckklemme
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Tasten:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.690 kg


