Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Jalousietaster Einsatz und elektronische Verrieglung, 10 A, UP

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Jalousietaster Einsatz und elektronische Verrieglung, 10 A, UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WDE503520

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Bedienungsart - Wippe

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250610095423

Sonepar Artikelnummer

121386285

Hersteller Artikelnummer

WDE503520

Hersteller Typ

WDE503520

Hersteller Artikel Nr.:

WDE503520

Zusammenstellung:

Basiselement

Bedienungsart:

Wippe

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Für Jalousien:

Ja

Für Rollläden:

Ja

Für Markisen:

Ja

Ausführung:

Taster 1-polig

Polzahl:

1

Mit elektrischer Verriegelung:

Ja

Mechanisch bedienbar:

Ja

Elektronisch bedienbar:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Anschlussart:

Steckklemme

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Tasten:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.700 kg

Jalousietaster, mechanischer und elektronische Verrieglung, Wipp-Einsatz UP,10A