HAGER - Kabelabfangsch.,univers,2f.,Mont.i.Schr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UT72CN
Ausführung - sonstige
Breite - 575 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616302082
Sonepar Artikelnummer
120436123
Hersteller Artikelnummer
UT72CN
Hersteller Typ
UT72CN
Hersteller Artikel Nr.:
UT72CN
Ausführung:
sonstige
Breite:
575 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
15 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7001
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.753 kg
Kabelabfangschiene, univers 600mm Montage im Schrank IP54 SchutzklasseI 1feldig. Kabelabfangschiene zur Montage im Anreihstandverteiler IP54 oben oder unten.


