HAGER - Kabelabfangsch.,univers,4f.,Mont.i.Schr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UT74CN
Ausführung - sonstige
Breite - 1075 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616302105
Sonepar Artikelnummer
120436125
Hersteller Artikelnummer
UT74CN
Hersteller Typ
UT74CN
Hersteller Artikel Nr.:
UT74CN
Ausführung:
sonstige
Breite:
1075 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
15 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7001
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
2.200 kg
Kabelabfangschiene, univers, 1100mm, Montage im Schrank, IP54, SKI, 1feldig. Kabelabfangschiene zur Montage im Anreihstandverteiler IP54 oben oder unten.


