Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Kabelabfangschienen B=1100mm

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Kabelabfangschienen B=1100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FZ804E

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 1000 mm

  • Tiefe - 40 mm

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611919323642

Sonepar Artikelnummer

120215245

Hersteller Artikelnummer

FZ804E

Hersteller Typ

FZ804E

Hersteller Artikel Nr.:

FZ804E

Breite:

40 mm

Höhe:

1000 mm

Tiefe:

40 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

72224090

Gewicht:

0.500 kg

Kabelzugsentlastung mit Kabelschellen für Breite 1100mm