Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Kabelabfangschienen B=1350mm

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Kabelabfangschienen B=1350mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FZ805E

  • Breite - 1250 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Tiefe - 30 mm

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611919323659

Sonepar Artikelnummer

120215246

Hersteller Artikelnummer

FZ805E

Hersteller Typ

FZ805E

Hersteller Artikel Nr.:

FZ805E

Breite:

1250 mm

Höhe:

40 mm

Tiefe:

30 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

72224090

Gewicht:

0.560 kg

Kabelzugsentlastung mit Kabelschellen für Breite 1350mm