Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Kabelabfangschienen B=1600mm

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Kabelabfangschienen B=1600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FZ806E

  • Breite - 1500 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Tiefe - 23 mm

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611919323666

Sonepar Artikelnummer

120215247

Hersteller Artikelnummer

FZ806E

Hersteller Typ

FZ806E

Hersteller Artikel Nr.:

FZ806E

Breite:

1500 mm

Höhe:

15 mm

Tiefe:

23 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

72224090

Gewicht:

0.500 kg

Kabelzugsentlastung mit Kabelschellen für Breite 1600mm