Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Kabelabfangschienen B=600mm

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Kabelabfangschienen B=600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FZ802E

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Tiefe - 500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611919323628

Sonepar Artikelnummer

120215243

Hersteller Artikelnummer

FZ802E

Hersteller Typ

FZ802E

Hersteller Artikel Nr.:

FZ802E

Ausführung:

sonstige

Breite:

30 mm

Höhe:

20 mm

Tiefe:

500 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

72224090

Gewicht:

0.180 kg

Kabelzugsentlastung mit Kabelschellen für Breite 600mm