Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Kabelabfangschienen B=850mm

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Kabelabfangschienen B=850mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FZ803E

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 752 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Tiefe - 28 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611919323635

Sonepar Artikelnummer

120215244

Hersteller Artikelnummer

FZ803E

Hersteller Typ

FZ803E

Hersteller Artikel Nr.:

FZ803E

Ausführung:

sonstige

Breite:

752 mm

Höhe:

15 mm

Tiefe:

28 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

72224090

Gewicht:

0.260 kg

Kabelzugsentlastung mit Kabelschellen für Breite 850mm