HAGER - Kabelabfangschienen, univers

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ850F
Breite - 196 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 7 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611912539675
Sonepar Artikelnummer
120580293
Hersteller Artikelnummer
FZ850F
Hersteller Typ
FZ850F
Hersteller Artikel Nr.:
FZ850F
Breite:
196 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
7 mm
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.110 kg
Satz Kabelabfangschienen univers FW, 1-feldrig, mit 2 Schienen aus Stahl


