HAGER - Kabelabfangschienen,Volta,für APV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VZ408
Ausführung - sonstige
Breite - 235 mm
Höhe - 15 mm
Tiefe - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616664081
Sonepar Artikelnummer
120064240
Hersteller Artikelnummer
VZ408
Hersteller Typ
VZ408
Hersteller Artikel Nr.:
VZ408
Ausführung:
sonstige
Breite:
235 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
8 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
7001
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.140 kg
Kabelabfangschienen Volta APV


