Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Kabelabfangschienenhalter 400mm

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Kabelabfangschienenhalter 400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FZ801WE

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 27 mm

  • Höhe - 25 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611919321600

Sonepar Artikelnummer

120215241

Hersteller Artikelnummer

FZ801WE

Hersteller Typ

FZ801WE

Hersteller Artikel Nr.:

FZ801WE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel

Werkstoff:

Stahl

Breite:

27 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

295 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.360 kg

Seitenträger für Tiefe 400mm. Halter für Kabelfangschiene im Sockel (Anreihstandschrank) zur zusätzlichen Tiefenverstellung der Kabelfangschiene.