Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Kabelbrücke NYAF 10² 250 lang, schw,

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Kabelbrücke NYAF 10² 250 lang, schw,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K67S

  • Ausführung - für 1-stöckige Tragplatten

  • Polzahl - 1

  • Form des Kabelschuhs - Hülse

  • Farbe - 3x braun / 1x blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250613730123

Sonepar Artikelnummer

120189220

Hersteller Artikelnummer

K67S

Hersteller Typ

K67S

Hersteller Artikel Nr.:

K67S

Ausführung:

für 1-stöckige Tragplatten

Polzahl:

1

Form des Kabelschuhs:

Hülse

Farbe:

3x braun / 1x blau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.040 kg

Kabelbrücke NYAF 10 mm², 250mm lang, Farbe schwarz