HAGER - Kabelbrücke NYAF 10q,110 lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K67C
Nennquerschnitt - 10 mm²
Polzahl - 1
Länge - 110 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010330710414
Sonepar Artikelnummer
120022909
Hersteller Artikelnummer
K67C
Hersteller Typ
K67C
Hersteller Artikel Nr.:
K67C
Nennquerschnitt:
10 mm²
Polzahl:
1
Länge:
110 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.020 kg
Kabelbrücke NYAF 10 mm²,110mm lang, Stift, Farbe schwarz


