HAGER - Kabelbrücke NYAF 10q 250 lang,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K67L
Nennquerschnitt - 10 mm²
Polzahl - 1
Länge - 250 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010330710490
Sonepar Artikelnummer
120022914
Hersteller Artikelnummer
K67L
Hersteller Typ
K67L
Hersteller Artikel Nr.:
K67L
Nennquerschnitt:
10 mm²
Polzahl:
1
Länge:
250 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.040 kg
Kabelbrücke NYAF 10 mm², 250mm lang, Gabel, Farbe schwarz


