HAGER - KABELBRÜCKE NYAF 10q, 250 lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K67M
Nennquerschnitt - 10 mm²
Polzahl - 1
Länge - 250 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4010330710506
Sonepar Artikelnummer
120022915
Hersteller Artikelnummer
K67M
Hersteller Typ
K67M
Hersteller Artikel Nr.:
K67M
Nennquerschnitt:
10 mm²
Polzahl:
1
Länge:
250 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.040 kg
Kabelbrücke NYAF 10 mm², 250mm lang, Stift, Farbe schwarz


