HAGER - Kabelbrücke NYAF 10q 250 lang, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K67A
Nennquerschnitt - 10 mm²
Polzahl - 1
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
3250617856157
Sonepar Artikelnummer
120189218
Hersteller Artikelnummer
K67A
Hersteller Typ
K67A
Hersteller Artikel Nr.:
K67A
Nennquerschnitt:
10 mm²
Polzahl:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.034 kg
Kabelbrücke NYAF 10 mm², Länge: 250mm, Stift / Stift , Farbe: Blau


