Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Kabelbrücke NYAF 10q 250 lang, blau

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Kabelbrücke NYAF 10q 250 lang, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K67B

  • Ausführung - für 1-stöckige Tragplatten

  • Nennquerschnitt - 10 mm²

  • Polzahl - 1

  • Form des Kabelschuhs - Hülse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250613730116

Sonepar Artikelnummer

120189219

Hersteller Artikelnummer

K67B

Hersteller Typ

K67B

Hersteller Artikel Nr.:

K67B

Ausführung:

für 1-stöckige Tragplatten

Nennquerschnitt:

10 mm²

Polzahl:

1

Form des Kabelschuhs:

Hülse

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.034 kg

Kabelbrücke NYAF 10 mm², 250mm lang, Farbe blau