HAGER - Kabelbrücke NYAF 6q, 110 lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K67H
Nennquerschnitt - 6 mm²
Polzahl - 1
Länge - 110 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010330710476
Sonepar Artikelnummer
120022912
Hersteller Artikelnummer
K67H
Hersteller Typ
K67H
Hersteller Artikel Nr.:
K67H
Nennquerschnitt:
6 mm²
Polzahl:
1
Länge:
110 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.006 kg
Kabelbrücke NYAF 6 mm², 110mm lang, Stift, Farbe schwarz


