HAGER - Kabelbrücke NYAF 6q, 250 lang,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K67G
Nennquerschnitt - 6 mm²
Polzahl - 1
Länge - 250 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010330710452
Sonepar Artikelnummer
120008799
Hersteller Artikelnummer
K67G
Hersteller Typ
K67G
Hersteller Artikel Nr.:
K67G
Nennquerschnitt:
6 mm²
Polzahl:
1
Länge:
250 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.018 kg
Kabelbrücke NYAF 6 mm², 250mm lang, Gabel, Farbe schwarz


