HAGER - Kabeleinführ.,2 Kabel D=23-55mm, SK I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ415E
Ausführung - blind
Typ - gerade
Breite - 210 mm
Höhe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616000063
Sonepar Artikelnummer
120376434
Hersteller Artikelnummer
FZ415E
Hersteller Typ
FZ415E
Hersteller Artikel Nr.:
FZ415E
Ausführung:
blind
Typ:
gerade
Breite:
210 mm
Höhe:
60 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
2
Stärke:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Vorprägungen:
Ja
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.500 kg


