HAGER - Kabelführung / Abstandhalter L063M1x

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L063M1Z
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 63 A
Farbcode - grau
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250614133831
Sonepar Artikelnummer
120337540
Hersteller Artikelnummer
L063M1Z
Hersteller Typ
L063M1Z
Hersteller Artikel Nr.:
L063M1Z
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
63 A
Farbcode:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.288 kg
Kabelführung und Abstandhalter 9mm breit


