HAGER - Kabelhalter,Volta

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VZ699
Ausführung - sonstige
Breite - 20 mm
Höhe - 48 mm
Tiefe - 29 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616666993
Sonepar Artikelnummer
120214544
Hersteller Artikelnummer
VZ699
Hersteller Typ
VZ699
Hersteller Artikel Nr.:
VZ699
Ausführung:
sonstige
Breite:
20 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
29 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.036 kg
Kabelhalter, Volta, 6Stück, zum Halten und seitlichen Führen von Drähten


