HAGER - Kabelhalter, volta, APV, 6 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VZ698
Ausführung - sonstige
Breite - 25.8 mm
Höhe - 53.4 mm
Tiefe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616411814
Sonepar Artikelnummer
121232043
Hersteller Artikelnummer
VZ698
Hersteller Typ
VZ698
Hersteller Artikel Nr.:
VZ698
Ausführung:
sonstige
Breite:
25.8 mm
Höhe:
53.4 mm
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.055 kg
Kabelhalter, volta, APV, 6 Stück, HAGER


