Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Kabelkanaldeckel seitlich für FWU 969mm

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Kabelkanaldeckel seitlich für FWU 969mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FWU00C8

  • Breite - 57 mm

  • Länge - 969 mm

  • Halogenfrei - Ja

  • Antibakterielle Behandlung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610660638

Sonepar Artikelnummer

120580232

Hersteller Artikelnummer

FWU00C8

Hersteller Typ

FWU00C8

Hersteller Artikel Nr.:

FWU00C8

Breite:

57 mm

Länge:

969 mm

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

RAL-Nummer:

9010

Einsatztemperatur:

-5 .. 40 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.110 kg

Kabelkanaldeckel seitlich für Feldverteiler FWU Höhe 969mm