HAGER - Kabelrangierkanal,B1300,RAL9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ445N
Höhe - 193 mm
Breite - 1250 mm
Länge - 1300 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612778058
Sonepar Artikelnummer
120373854
Hersteller Artikelnummer
FZ445N
Hersteller Typ
FZ445N
Hersteller Artikel Nr.:
FZ445N
Höhe:
193 mm
Breite:
1250 mm
Länge:
1300 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer:
9010
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
2.670 kg


